ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
注文コード
48285948
品番
111-03410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・動作温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
190
幅(mm)
3.5
色
黒
シリーズ
T30L
引張強度(N)
135
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50