ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
黒
注文コード
48286018
品番
115-00002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
195
幅(mm)
4.7
色
黒
シリーズ
LR55
引張強度(N)
245
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
最大バンドル直径(Φmm)
50