ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48286133
品番
111-00525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PA 4.6
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
ナチュラル
シリーズ
T50R HR
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50