エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCパーツ
エスエスエーサービスの その他PCパーツ
カラーテーパーネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48286195
品番
SN-013WH
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
寸法(mm)
ファン:50〜140角ファン、リブ穴:4〜4.5程度
ねじ長さ(mm)
約7.8
ねじ規格
Φ5×10PT2
素材
鉄
入数
6個
注意
※製品は国内向けの民生品です。