ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48286203
品番
118-05050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
黒
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
シリーズ
T50ROS
引張強度(N)
225
最大バンドル直径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応