ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
青
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
注文コード
48286273
品番
111-04800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・動作温度・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
青
タイプ
リリース不可
シリーズ
T50R
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50