曜日別特売
ACFAN00150A ケースファン ARCTIC 48286290

ACFAN00150A ケースファン ARCTIC 48286290
ACFAN00150A ケースファン ARCTIC 48286290
ACFAN00150A ケースファン ARCTIC 48286290
ACFAN00150A ケースファン ARCTIC 48286290
ACFAN00150A ケースファン ARCTIC 48286290

ケースファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48286290品番ACFAN00150A
参考基準価格(税別)¥1,032販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

寸法(mm)80×80×25定格電流(A)0.09最大静圧(mmH2O)1.9回転数ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10仕様リブ:なし質量(g)81電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)23.4、39.76m3/h
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする