ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
茶
注文コード
48286316
品番
902-01464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
茶
タイプ
メータ用プリントID
シリーズ
T50R PRN
RoHS指令(10物質対応)
対応