曜日別特売
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335

MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335
MK-04WH 小型キーボード ITPROTECH 48286335

小型キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48286335品番MK-04WH
参考基準価格(税別)¥2,981販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。

付属品USBケーブルその他複数キー同時押し:4キー同時押し対応ホワイト質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×4キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする