仕様UL94V-0. Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ. 耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。. 主な特徴 ; ハロゲンフリー ; 低発煙性の向上 ; 有毒ガスの発生はまれ ; 各種サイズあり ; 内部ギザ歯 ; 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色白タイプリリース不可シリーズT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50