ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48286499
品番
MGT200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
202
幅(mm)
4.6
タイプ
Cable Tie
引張強度(N)
80(Minimum)
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
最大バンドル直径(Φmm)
50