商品本体画像。

CPE700(折れフタ仕様) 集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様) カイスイマレン 48286509 CPE700(折れフタ仕様) 集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様) カイスイマレン 48286509 CPE700(折れフタ仕様) 集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様) カイスイマレン 48286509

集積搬送カート カートペール CPE700(折れフタ仕様)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48286509 品番CPE700(折れフタ仕様)
参考基準価格(税別)¥195,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート
奥行700mm。狭い場所でのスムーズな移動を考慮しております。
開閉がラクな折れフタ仕様。臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。
オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート
ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

用途ゴミの回収・搬送カート 材質ポリエチレン 質量(kg)40 本体:ライトグレー 蓋:ブルー 容量(L)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×739×1105 キャスター径(Φmm)150(持手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター) グリーン購入法適合
注意
※折れフタ仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする