長さ(mm)203
幅(mm)4.7
色黒
材質ポリアミド
タイプリリース不可
紫外線カットあり
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
最大バンドル直径(Φmm)50
仕様RoHS. Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ. GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。. 挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
RoHS指令(10物質対応)対応