ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
2.5
注文コード
48286544
品番
T18L-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
205
幅(mm)
2.5
色
黒
引張強度(N)
80
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
最大バンドル直径(Φmm)
55