椿本チエイン
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
9
軸穴径(Φmm)
22
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
35
38
40
42
45
全291種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286585
品番
RS50-1B10TQ-H022N-J06D2M06
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
58
ピッチ径(Dp)(Φmm)
51.37
ハブ径D
H
(mm)
40
寸法a(mm)
6
キーKw×KH(mm)
8×3.3
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
10
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
22
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
止ねじ
M6
溝径(Φmm)
32
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7公差仕上げ