ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
AMAINシャープペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48286615
品番
AM13-D
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
製品特徴:太芯だから折れにくい/滑らかに書けるので、力がなくてもスラスラ書ける/しっかりに握れるグリップ付き/シャープペンなので削りは不要!
幅(mm)
12
高さ(mm)
140
質量(g)
9
奥行(mm)
8
方式
ノック式
芯径(mm)
1.3
色(本体)
モスグリーン
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応