XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源関連商品
ECS100US12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48286674
品番
ECS100US12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC80〜AC264
定格出力電流(A)
8.3
定格出力電力(W)
100
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応