HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 48286693 品番 117-05000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様平行の配線用ケーブルタイ. 平行の配線用ケーブルタイは、2本のケーブルを並べ、かつ分離する必要がある場合に最適です。 ケーブルタイを追加する必要はありません。 これらのタイは、パッケージ産業で一般に使用されています。. 内部と外部のループを形成する2個のヘッドによる設計 ケーブルタイを1つ使用してバンドル2本を平行に配線 バンドルは異なる直径でも可 処理用の工具、又は手動により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)210 幅(mm)4.7 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする