曜日別特売
RS50-1B11T-SS RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286865

RS50-1B11T-SS RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286865
RS50-1B11T-SS RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286865
RS50-1B11T-SS RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286865
RS50-1B11T-SS RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286865

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)~25
内容量1個注文コード48286865品番RS50-1B11T-SS
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.9チェーンNo.RS50軸穴種別下穴タイプ歯数11軸穴径(Φmm)~25材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875概略質量(kg)0.33溝径(Φmm)37ピッチ径(Dp)(Φmm)56.35外径(Do)(Φmm)64ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)25ハブ径DH(mm)46下穴径d(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする