ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
5.26
長さ(mm)
230
注文コード
48286973
品番
111-91000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステルコーティングしたステンレススチール
長さ(mm)
230
幅(mm)
5.26
色
黒
タイプ
リリース可能
シリーズ
MLT8SSC5
引張強度(N)
420
動作温度(℃)
(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
60