パテキングイージー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48287026 品番 300138 2006
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。
握りやすく腕の疲労を軽減。
普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。
マルテーオリジナルカラー!

用途パテ塗り・ジョイント作業などに。 型式No.6 全長(mm)153 質量(g)約76.5 刃長(mm)40 刃幅(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする