APLUS(クマモト)
鉄製厚口丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
長さ(mm)
51
153
51
幅(mm)
38
100
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287034
品番
888-51
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
1.3
寸法E(mm)
36
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
7
長さ(mm)
51
幅(mm)
38
板厚(mm)
1.3
ねじ穴数
4
種類
平丁番
呼称
51
仕上
生地
木ねじ寸法(mm)
2.7×16(適用寸法)
RoHS指令(10物質対応)
対応