大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の パテベラ
パテキングショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48287060
品番
300138 3005
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
持ち手を短くすることで、足場や障害物等がある場所での作業でも持ち手が当たらず、パテ打ちしやすい。
マルテーオリジナルカラー!
用途
パテ塗り・ジョイント作業などに。
型式
No.5
全長(mm)
135
質量(g)
約61.5
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
150