11130 ジャバラポリ蛇口 井上工具 48287078 11130 ジャバラポリ蛇口 井上工具 48287078 11130 ジャバラポリ蛇口 井上工具 48287078

ジャバラポリ蛇口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48287078 品番11130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!
ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。
取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み

用途
油・シンナー等の注ぎ口に!
食品等各種液体に
仕様青フタ・ジャバラ 材質ポリエチレン 寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
注意
※しっかり装着するコツとして、40mmタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は強い力で何度か(5回〜10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染みしっかり装着することができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48287078
2024-06-15
用途:
一斗缶の注ぎ口に使用
製造業

一斗缶の口にはサイズが合いませんでした もう少し説明や詳細が欲しかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする