ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
幅(mm)
13
タイプ
Hanging Bolt Tie
注文コード
48287235
品番
BCT225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
270
幅(mm)
13
色
アイボリー
タイプ
Hanging Bolt Tie
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
50