防炎シートロール

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48287376 品番240161 0150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場!
現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群!
コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。
橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。
切り口がキレイだからホツレが少ない。

用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。 材質防炎クロス(ポリエチレン) 形状ロール 厚さ(mm)0.15 ホワイト 寸法(mm×m)150×50 質量(g/巻)約800 特性超軽量、防炎

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48287376
2025-08-14
用途:
床下簡易断熱に使いました。
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

コンクリートウチっぱなしの床の断熱につかいました。
幅がもう少しバリエーションあれば。。
思ったより幅が狭く、もちろん書いてあったのでこちらが悪いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする