HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 48287436 品番 115-02101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
長さ(mm)300 幅(mm)4.6 ナチュラル 材質ナイロン 66 タイプリリース可能 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズRELK2I 引張強度(N)200 最大バンドル直径(Φmm)81 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする