ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T50Iシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48287463
品番
111-05220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.6
色
ナチュラル
シリーズ
T50I
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
85