ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48287603
品番
111-91123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステルコーティングしたステンレススチール
長さ(mm)
330
幅(mm)
10.26
色
黒
タイプ
リリース可能
シリーズ
MLT12SSC10
引張強度(N)
850
動作温度(℃)
(Min)-80、(Max)+538
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
90