長さ(mm)337
幅(mm)8
色ナチュラル
材質ナイロン 66
タイプロックケーブルタイ
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
シリーズKR8/33
引張強度(N)785
最大バンドル直径(Φmm)86
紫外線カットあり
適合HF、RoHS対応
仕様KRシリーズケーブルタイ. 振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
RoHS指令(10物質対応)対応