ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, 熱可塑性樹脂ポリウレタン SOFTFIXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
48287707
品番
115-11350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
340
幅(mm)
11
色
黒
材質
熱可塑性樹脂ポリウレタン
紫外線カット
あり
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
SOFTFIX
引張強度(N)
123
最大バンドル直径(Φmm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応