ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
8.8
注文コード
48287883
品番
111-14819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
365
幅(mm)
8.8
色
ナチュラル
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
T150R
引張強度(N)
780
最大バンドル直径(Φmm)
105
タイプ
リリース不可
RoHS指令(10物質対応)
対応