STEC
STECの 客室備品・アメニティ
STECの アメニティ
紙靴ベラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
48287900
品番
A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
何度も使用可能。
持ち運び用として、ご旅
行、出張時、外出時様々
なシチュエーションで
お使いいただけます。
用途
肌に触れても安心な紙
を使用しているため、安
全にお使いいただけます。
燃えるごみで捨てることができます。
寸法(mm)
35×130
色
茶
FSC認証
認定
FSC認証番号
C184965
注意
※品質にこだわりの証
※STECロゴが入ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
737
/
税込
¥
811
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません