仕様UL94V-0. Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ. 耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。. 主な特徴 ; ハロゲンフリー ; 低発煙性の向上 ; 有毒ガスの発生はまれ ; 各種サイズあり ; 内部ギザ歯 ; 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)380
幅(mm)7.6
色白
タイプリリース不可
シリーズT120R
引張強度(N)535
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)100