ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
ナチュラル
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
タイプ
熱安定化
注文コード
48288066
品番
111-12059
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色・動作温度・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
387
幅(mm)
7.6
色
ナチュラル
タイプ
熱安定化
シリーズ
T120R(E)
引張強度(N)
535
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
100