ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T120R(E)シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
387
注文コード
48288075
品番
114-12179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
387
幅(mm)
7.6
色
ナチュラル
材質
ポリアミド
タイプ
熱安定化
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+150
シリーズ
T120R(E)
引張強度(N)
535
最大バンドル直径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応