HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80 タイプ標準 注文コード48288109 品番111-12032
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・動作温度・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様高耐衝撃性ケーブルタイ. 高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。. 主な特徴 ; 耐衝撃性 ; 100 %高品質プラスチック ; リサイクル可能 ; 内部ギザ歯 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 ; 簡単に挿入可能 ; 低温環境での高い柔軟性 材質ナイロン 66 長さ(mm)387 幅(mm)7.6 タイプ標準 シリーズT120R(E) 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動自消性 最大バンドル直径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする