LZL-JSZ-02W チェーンポール モノタロウ 48288137 LZL-JSZ-02W チェーンポール モノタロウ 48288137 LZL-JSZ-02W チェーンポール モノタロウ 48288137 LZL-JSZ-02W チェーンポール モノタロウ 48288137

チェーンポール

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6セット) 注文コード 48288137 品番 LZL-JSZ-02W
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。

高さ(mm)860 用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)300 質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8 ホワイト ポール外径(Φmm)50
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※チェーンは付属しておりません。
※チェーンなどを取り付ける場合は、長さ3m間隔以内で使用してください。
※寒冷地においてベースに水を使用する場合は、不凍液の使用をお奨めします。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
※ご注文数量が多い場合、分納もしくはチャーター便での特別運賃ご負担が生じる可能性がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
駐車場整備
サービス業

ベースのキャップが単独になっており
締めこんだりするものでは無く単純に押し込むだけなので
設置時など移動させただけで外れる。
そのせいか納品時にも一個無かった。これはスグに対応していただけたが
キャップは今後の改善を強く希望します。

2025-12-18
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所 様

安全確認の為に設置してます、必要な時に必要な場所へ利用でき助かります。

対象商品:
50535775
2022-11-18
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時 通路に置いた部品に従業員がけつまずき事故発生 
大事にはいたらなかったが 以後購入したポール・トラチィェーンを設置することにしました
部品形状に合わせて 自在に設置でき 視野的にも注意喚起できて大変助かってます

対象商品:
50535775
2022-12-14
用途:
駐車位置の目印
運輸・通信業

もっと頼りないかなと思っていましたが、思っていたよりは作りもしっかりしていて問題なく使えています。
水を入れる土台に小さな穴が開いていて、水が漏れてしまった不良品もありましたが、問い合わせをしてすぐに交換の手配をしていただいたので、そちらの対応も良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50535775
2023-05-02
用途:
フォークリフトの通行帯と人の通行帯の分離
運輸・通信業

下の台座部分だけ交換できる様、台座だけでも販売して欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
50535775
2021-06-09
用途:
通路仕切り用
サービス業

工場内通路確保のためのチェーンとともに購入。風が強いのでもう少し重量を上げられたら便利だと思います。

対象商品:
50535775
2022-01-19
用途:
小作業の区画
不動産業

これから使う予定ですがとても使いやすそうです。コスパも優れています。

対象商品:
50535775
2021-04-06
用途:
物流センターで車通行作業時
製造業

チェーンポール 6本ST、2ST購入しました。単価安いけど、問題がありませんでした。台座がコンパクトなので出っ張り過ぎず、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする