コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48288234 品番CCM-N002BK
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大切なコレクションを美しくディスプレイ。

用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。 付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個 材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール 幅(mm)420 ブラック 高さ(mm)255 奥行(mm)120 本体質量(kg)2.65 棚段数(段)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする