ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48288267
品番
111-05459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
390
幅(mm)
4.7
色
ナチュラル
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
シリーズ
T80L
引張強度(N)
355
最大バンドル直径(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応