※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48288268 品番ZQ053MA-K15L-F-0
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

省エネ機能付真空用圧力スイッチ:空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa〜【0MPa〜←0.3MPa〜(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応

仕様チェック弁:なし オプション単体仕様:単体用ブラケットあり、破壊弁用復帰スプリングなし、マニホールド仕様:単体用ブラケットなし、破壊弁用復帰スプリングなし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド 呼び径(mm)ノズル:0.5 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする