ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
緑
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
注文コード
48288328
品番
116-05415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
色・動作温度・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
390
幅(mm)
4.7
色
緑
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
T80L
引張強度(N)
355
最大バンドル直径(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応