ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
7.7
タイプ
リリース不可
注文コード
48288407
品番
109-00204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RoHS、HF、UL94 V2. Hellerman Tyton Qタイ. 簡単で迅速な取り付け用のQタイ 大型リブ付き湾曲テール 検出可能なスロット付きオープンヘッド 一時的及び最終的なケーブル留め具 オープンロックヘッド 統合型プリロッキング機能
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
420
幅(mm)
7.7
色
赤
タイプ
リリース不可
引張強度(N)
530
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
最大バンドル直径(Φmm)
110