HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 タイプリリース不可 注文コード48288513 品番T120M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・動作温度・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 66 長さ(mm)460 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120M 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする