ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
ナチュラル
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
タイプ
リリース不可
注文コード
48288653
品番
LK5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・動作温度・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
535
幅(mm)
13.2
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
LK5
引張強度(N)
1115
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
150