ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
ナチュラル
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
注文コード
48288669
品番
111-60559
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
色・動作温度・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
535
幅(mm)
13.2
色
ナチュラル
シリーズ
LK5
引張強度(N)
1115
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
150