ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27HFCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48288854
品番
111-00297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
316 ステンレス鋼
長さ(mm)
681
幅(mm)
7.9
色
黒
タイプ
ローラーボール
シリーズ
MBT27HFC
引張強度(N)
1020
動作温度(℃)
(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
耐火性
最大バンドル直径(Φmm)
203