ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48288863
品番
115-00001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
幅(mm)
13
色
黄
材質
ナイロン 66
タイプ
リリース可能
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
RTT750HR
引張強度(N)
888
最大バンドル直径(Φmm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応