ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
760
色
黒
注文コード
48288906
品番
111-12403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
760
幅(mm)
7.6
色
黒
タイプ
リリース不可
シリーズ
T120L
引張強度(N)
535
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
225