ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 299 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
48289037
品番
SMALL KIT BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100、150、299
幅(mm)
2.5、3.5、4.5
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応